Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Analog Fax Accessory 500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-1978563
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CC487A
EAN/GTIN:
     0884420126010
Suchbegriffe:
Faxkarte
Steigern Sie die Produktivität Ihres Teams, und gestalten Sie den Informationsaustausch effizienter. Ergänzen Sie Ihr HP LaserJet MFP-Gerät einfach um eine integrierte Faxfunktion für schnelles, leichtes und sicheres Senden und Empfangen von Dokumenten.
HP Analog Fax Accessory 500 - Fax-Schnittstellenkarte - für LaserJet Managed MFP E72425-E72430, MFP E87650; PageWide Managed Color MFP E77650
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Intern
Gerätetyp
Fax-Schnittstellenkarte
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Modem
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Protokolle und Spezifikationen
ITU V.29, ITU V.34, ITU V.17, ITU V.33
Datenkomprimierungsprotokoll
MH, MMR, MR, JBIG
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit
33.6 Kbps
Faxkompatibilität
G3
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
29.5 cm
Transporttiefe
17.2 cm
Transporthöhe
9.1 cm
Transportgewicht
0.6 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Color LaserJet Enterprise MFP M575dn, MFP M575f, MFP M680dn, MFP M680f, MFP M681dh, MFP M681f, MFP M775dn, MFP M775f, MFP M775z, MFP M775z+ ¦ HP Color LaserJet Managed Flow MFP E67560z, MFP E77822z Plus, MFP E77825z Plus, MFP E77830z Plus, MFP E87640-E87660z, MFP E87640z, MFP E87640z Plus, MFP E87650z, MFP E87650z Plus, MFP E87660z, MFP E87660z Plus ¦ HP LaserJet Enterprise MFP M525dn, MFP M525f, MFP M630f, MFP M630h, MFP M631dn, MFP M631z, MFP M632fht, MFP M632h, MFP M633fh, MFP M725dn, MFP M725f, MFP M725z, MFP M725z+ ¦ HP LaserJet Enterprise Flow MFP M630z, MFP M631h, MFP M632z, MFP M633z, MFP M680z, MFP M681z, MFP M682z, MFP M880z, MFP M880z+, MFP M880z+ NFC/Wireless direct ¦ HP LaserJet Managed MFP E62555dn, MFP E67550dh, MFP E72425-E72430dn, MFP E72525dn, MFP E72530dn, MFP E72535dn, MFP E72535dn Plus, MFP E77825dn, MFP E82540dn, MFP E82540du, MFP E82540du Plus, MFP E82550dn, MFP E82550du Plus, MFP E82560dn, MFP E82560du, MFP E87640dn, MFP E87640du Plus, MFP E87650dn, MFP E87650dn Plus, MFP E87650du, MFP E87650du Plus, MFP E87660dn, MFP E87660dn Plus, MFP E87660du, MFP E87660du Plus ¦ HP LaserJet Managed Flow MFP E62565h, MFP E72525z, MFP E72525z Plus, MFP E72530z Plus, MFP E72535z, MFP E72535z Plus, MFP E82540z, MFP E82540z Plus, MFP E82550z, MFP E82550z Plus, MFP E82560z, MFP E82560z Plus ¦ HP Officejet Enterprise Color MFP X585dn, MFP X585f ¦ HP Officejet Enterprise Color Flow MFP X585z ¦ HP PageWide Color MFP 774dn, MFP 774dns, MFP 779dn, MFP 779dns, MFP P77960dn, MFP P77960dns ¦ HP PageWide Enterprise Color MFP 780dn, MFP 780dns ¦ HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 785f, MFP 785z+, MFP 785zs ¦ HP PageWide Managed Color MFP E77650dn, MFP E77650dns, MFP E77650z+, MFP E77650zs, MFP E77660dn, MFP E77660dns, MFP P77940dn, MFP P77940dn+, MFP P77940dns, MFP P77950dn, MFP P77950dns, MFP P77960dns, MFP P779dn Base, MFP P779dns Base ¦ HP PageWide Managed Color Flow MFP E77650z, MFP E77650zs, MFP E77660z
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Erweiterungssteckplatz
Schnittstellen
1 x Telefonleitung - RJ-11
... > DCI > Netzwerk > Modems
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 262,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,85*
€ 319,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,53*
€ 319,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,98*
€ 317,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,48*
€ 312,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.