Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZE KOMMUNIKATIONSTECHNIK UAE 8/8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-1975777
Hersteller:
     Kräcker
Herst.-Nr.:
     1-622.43.5.00
EAN/GTIN:
     4027639004472
Suchbegriffe:
DatenKommAbdeckung
ZE KOMMUNIKATIONSTECHNIK UAE 8/8 - Wanddose - RJ-45 X 2 - Pearl White, RAL 1013 - Abdeckung mit einer Aussparung
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
45 g
Farbe
Pearl White, RAL 1013
Produkttyp
Wanddose
Verkabelung & Schaltung
Portanzahl
2 Ports
Geleisteter Anschluss
2 x RJ-45 weiblich
Anzahl der Paare
4
Terminierungsart
LSA (Krone)
Anzahl an Aussparungen
Abdeckung mit einer Aussparung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,09*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,509* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,06*
€ 84,5614
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,43*
€ 83,8117
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,59*
€ 79,2421
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,38*
€ 77,8022
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,09*
€ 65,5571
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.