Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZE KOMMUNIKATIONSTECHNIK UAE 2x8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-1975775
Hersteller:
     Kräcker
Herst.-Nr.:
     1-622.42.5.00
EAN/GTIN:
     4027639004465
Suchbegriffe:
DatenKommAbdeckung
ZE KOMMUNIKATIONSTECHNIK UAE 2x8 - Wanddose - RJ-45 X 2 - Pearl White, RAL 1013 - Abdeckung mit einer Aussparung
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
40 g
Farbe
Pearl White, RAL 1013
Produkttyp
Wanddose
Verkabelung & Schaltung
Portanzahl
2 Ports
Geleisteter Anschluss
2 x RJ-45 weiblich
Anzahl der Paare
4
Terminierungsart
LSA (Krone)
Anzahl an Aussparungen
Abdeckung mit einer Aussparung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,81* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,97*
€ 74,9343
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,54*
€ 70,8526
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,22*
€ 69,2818
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,76*
€ 68,7344
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,10*
€ 57,239
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilhelm Rutenbeck
13010130
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.