Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Adapter USB 2.0 to Serial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-1972476
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     AU0002B
EAN/GTIN:
     4260113565827
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Dieser Kompaktadapter von LogiLink ermöglicht den Betrieb von seriellen (auch Com Port oder RS232 Schnittestelle genannt) Geräten am USB 2.0 Anschluss. Ideal geeignet zum Betrieb serieller Engeräte wie Modems oder ISDN Adapter sowie älterer Hardware an Notebooks und PCs neuerer Generationen, die über keine serielle Schnittstelle verfügen. Ein 80cm USB Verlängerungskabel befindet sich im Lieferumfang.
LogiLink Adapter USB 2.0 to Serial - Serieller Adapter - USB 2.0 - RS-232
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Serieller Adapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB 2.0
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
RS-232
Produktzertifizierungen
USB 2.0
Ports
RS-232
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel (extern) - 80 cm
Kennzeichnung
RoHS
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A
Schnittstellen
1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Telegärtner
100008175
ab € 2,60*
Ähnlich
Telegärtner
100008170
ab € 2,94*
Ähnlich
Telegärtner
100009080
ab € 9,12*
Ähnlich
Telegärtner
100009348
ab € 16,95*
Ähnlich
Telegärtner
100008382
ab € 1,09*
Ähnlich
Telegärtner
100009349
ab € 20,93*
Ähnlich
Telegärtner
100009350
ab € 25,45*
Ähnlich
Telegärtner
100008572
ab € 4,14*
Ähnlich
Telegärtner
100008779
ab € 6,25*
Ähnlich
Telegärtner
100009351
ab € 43,53*
Ähnlich
Telegärtner
100008945
ab € 9,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.