Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3Com IntelliJack Gigabit Switch NJ1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-1854394
Hersteller:
     3Com
Herst.-Nr.:
     3CNJ1000
EAN/GTIN:
     0662705530871
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
soho-switch hp
3Com IntelliJack Gigabit Switch NJ1000 - Switch - 4 x 10/100/1000 - Desktop - PoE
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Vollduplex-fähig, Auto-Negotiation, Store-and-Forward
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Gerätetyp
Switch - 4 Anschlüsse
Statusanzeiger
Port Status, Stromversorgung, Link/Aktivität
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
Gigabit Ethernet
Power Over Ethernet (PoE)
PoE
Ports
4 x 10/100/1000
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Weiß
Produktzertifizierungen
CSA, C-Tick, NOM, ICES-003 Klasse A, FCC Part 15 A
Montagekit
Mitgeliefert
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Maße und Gewicht
Breite
8 cm
Tiefe
4 cm
Höhe
13 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x 1000Base-TX RJ-45
Weitere Suchbegriffe: soho switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,80*
€ 223,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,78*
€ 210,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,77*
€ 202,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,96*
€ 197,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,45*
€ 179,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.