Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3Com Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3com Router 4-Port 10/100 POE SIC- MSR 100 Mbit/s
3com Router 4-Port 10/100 POE SIC- MSR 100 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     C1003-1683964
Hersteller:
     3Com
Herst.-Nr.:
     0231A769
EAN/GTIN:
     6934648001041
Suchbegriffe:
Erweiterungsmodul (Router)
Router
hp router
router
3Com Router - Erweiterungsmodul - Smart Interface Card (SIC) - 10/100 Ethernet x 4 - für MSR 30-16 PoE, 30-20 PoE, 30-40 PoE, 30-60 PoE, 50-40, 50-60
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
Erweiterungsmodul
Schnittstellentyp (Bustyp)
Smart Interface Card (SIC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Abtastautomatik pro Gerät, Power Over Ethernet (PoE)
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3af
Datenübertragungsrate
100 Mbps
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX
Ports
10/100 Ethernet x 4
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
3Com MSR 30-16 PoE, 30-20 PoE, 30-40 PoE, 30-60 PoE, 50-40, 50-60
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Smart Interface Card (SIC)
Schnittstellen
4 x 100Base-TX (PoE) - RJ-45
Weitere Suchbegriffe: 4 port router
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,85*
€ 309,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,18*
€ 301,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,83*
€ 294,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,29*
€ 291,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,24*
€ 265,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.