Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3Com Router Erweiterungsmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3com Router 16-Port 10/100 FIC- MSR 100 Mbit/s
3com Router 16-Port 10/100 FIC- MSR 100 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     C1003-1683941
Hersteller:
     3Com
Herst.-Nr.:
     0231A63W
EAN/GTIN:
     6934648001515
Suchbegriffe:
Erweiterungsmodul (Router)
Router
router
3Com Router - Erweiterungsmodul - Flexible Interface Card (FIC) - 10/100 Ethernet x 16 - für MSR 50-40, 50-60
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
Erweiterungsmodul
Schnittstellentyp (Bustyp)
Flexible Interface Card (FIC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Abtastautomatik pro Gerät
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Datenübertragungsrate
100 Mbps
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX
Ports
10/100 Ethernet x 16
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
3Com MSR 50-40, 50-60
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Flexible Interface Card (FIC)
Schnittstellen
16 x 100Base-TX - RJ-45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 368,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,13*
€ 447,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,95*
€ 447,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,05*
€ 445,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,86*
€ 444,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,47*
€ 438,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.