Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Secomp Telefonverlängerungskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-1641481
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     11.04.2560
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TAE Verlängerungskabel
Telefon-Verlängerungskabel
Telefonverlängerungskabel
tae verlängerungskabel 6m
Secomp - Telefonverlängerungskabel - TAE-N (M) zu TAE-N (W) - 6 m - ungeschirmt - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Ungeschirmt
Farbe
Schwarz
Länge
6 m
Typ des Netzwerkkabels
Telefonverlängerungskabel
Konnektivität
Anschluss
TAE-N - männlich
Stecker (zweites Ende)
TAE-N - weiblich
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.