Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB to Parallel Interface Converter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-1629447
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     30R6883
EAN/GTIN:
     0645743784215
Suchbegriffe:
USB D-Sub Adapter
USB Seriell Adapter
USB Seriell Konverter
usb d sub adapter
Mit dem StarTech-Adapter (USB-zu-Parallelschnittstelle) kann von PCs, die USB-Spezifikationen unterstützen, auf allen Standard-Paralleldruckern gedruckt werden. Die USB-Schnittstelle ermöglicht eine weitaus höhere Datenübertragungsgeschwindigkeit als ein Standard-Parallelanschluss. Dadurch verkürzt sich der Zeitraum, bis ein Druckjob an den Drucker gesendet wird. Der Adapter verfügt über eine eigene Stromversorgung und kann über Plug-and-Play-Installation auf allen USB-kompatiblen Computern mit Windows 98/ME/2000/XP/Vista installiert werden.
StarTech.com USB to Parallel Interface Converter - Parallel-Adapter - USB - IEEE 1284
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Parallel-Adapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Parallel
Ports
IEEE 1284
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Parallelkabel - 1.8 m
Kennzeichnung
FCC Part 15
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 98/ME/2000/XP
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80%
Maße und Gewicht
Gewicht
110 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Schnittstellen
1 x IEEE 1284 (EPP/ECP) - Centronics 36-Polig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,88*
€ 96,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,49*
€ 94,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,28*
€ 88,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,53*
€ 85,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,30*
€ 72,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.