Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Telefonverlängerungskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-1595342
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00040633
EAN/GTIN:
     4055325877499
Suchbegriffe:
TAE Verlängerungskabel
Telefon-Verlängerungskabel
Telefonverlängerungskabel
tae verlängerungskabel 10m
Hama - Telefonverlängerungskabel - TAE-U (M) zu TAE-U (W) - 10 m - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Länge
10 m
Typ des Netzwerkkabels
Telefonverlängerungskabel
Drähte pro Kabel
6 Drähte
Konnektivität
Anschluss
TAE-U - männlich
Stecker (zweites Ende)
TAE-U - weiblich
Weitere Suchbegriffe: tae verlängerungskabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hama
00040632
ab € 7,29*
Zubehör
Hama
00044822
ab € 7,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.