Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco 1-Port 10 Gigabit Ethernet Shared Port Adapter, Version 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-1589978
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     SPA-1X10GE-L-V2=
EAN/GTIN:
     0882658057113
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erweiterungsmodul (Router)
RJ-45 / Cardbus
RJ-45 / Cardbus Card
RJ-45 / Cardbus Karte
Cisco 1-Port 10 Gigabit Ethernet Shared Port Adapter, Version 2 - Erweiterungsmodul - 10GbE - für P/N: 7600-SIP-600-RF, ASR1000-SIP10=, ASR1000-SIP10-BUN, ASR1000-SIP10-RF, CRS1-SIP-800-RF
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
Erweiterungsmodul
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 90 Tage
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, MPLS-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, MAC-Adressenfilter, VRRP-Unterstützung, QoS, HSRP-Unterstützung, MIB
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
10 Gigabit Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1ad
Datenübertragungsrate
10 Gbps
Statusanzeiger
Port Status, Status
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, RMON, CLI
Kapazität
Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 8000 ¦ Virtuelle Schnittstellen (VLANs) pro Port für 802.1q: 4000 ¦ MAC-Adresse: 5000
Verschiedenes
Kennzeichnung
CISPR 22 Klasse A, VCCI Class B ITE, IEC 61000-4-11, EN55024, EN55022 Klasse A, EN50082-1, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, ICES-003 Klasse A, EN 61000-4-5, FCC CFR21 Part 1040, EN 61000-4-8, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, FCC CFR47, FCC Part 15 A, CSA C22.2 No. 60950-1, EN 60825-1, AS/NZS 60950, EN 300 386
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 85%
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: 12000-SIP-601, 12000-SIP-601=, 12000-SIP-601-RF, 7600-SIP-400, 7600-SIP-400=, 7600-SIP-400-RF, 7600-SIP-600, 7600-SIP-600=, 7600-SIP600-10GE, 7600-SIP600-10GE=, 7600-SIP600-GE, 7600-SIP600-GE=, 7600-SIP-600-RF, ASR1000-SIP10, ASR1000-SIP10=, ASR1000-SIP10-BUN, ASR1000-SIP10-RF, CRS1-SIP-800, CRS1-SIP-800=, CRS1-SIP-800-RF
Maße und Gewicht
Breite
17.2 cm
Tiefe
18.5 cm
Höhe
2 cm
Gewicht
340 g
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Erweiterungssteckplatz
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x XFP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.306,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.364,36*
€ 8.763,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.356,46*
€ 8.754,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.325,39*
€ 8.717,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.311,55*
€ 8.700,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7.306,51*
€ 8.694,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cisco
CON-SNT-1X10GEV2
ab € 806,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.