Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Secomp Telefonadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-1504354
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     12.01.0533
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Secomp - Telefonadapter - RJ-45 (M) zu TAE-NFN (W) - 14 cm - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4.5 cm
Höhe
4 cm
Farbe
Schwarz
Länge
14 cm
Typ des Netzwerkkabels
Telefonadapter
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
3 x TAE-NFN - weiblich
Weitere Suchbegriffe: Adapter TAE, TAE Adapter, adapter rj-45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.