Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTR Cable Sharing Adapter pnp 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C1003-1469400
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130548-01-E
EAN/GTIN:
     4250184102090
Suchbegriffe:
Cable sharing Adapter
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
BTR Cable Sharing Adapter pnp 1 - Telefon-Splitter - RJ-45 (W) zu RJ-45 (M) - 8.9 cm - Grau (Packung mit 2)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4.4 cm
Höhe
1.9 cm
Farbe
Grau
Länge
8.9 cm
Typ des Netzwerkkabels
Telefon-Splitter
Abschirmungsmaterial
ABS
Packungsmenge
2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Konnektivität
Anschluss
2 x RJ-45 - weiblich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130548-02-E
ab € 25,79*
Zubehör
Metz Connect
130548-03-E
ab € 23,30*
Zubehör
Metz Connect
130607440101-E
ab € 6,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.