Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-106813 Herst.-Nr.: 130548-02-E EAN/GTIN: 4250184102106 |
| |
|
| | |
| BTR Cable Sharing Adapter pnp 2 - Netzwerk-/Telefon-Splitter - RJ-45 (W) zu RJ-45 (M) - 8.9 cm - Grau (Packung mit 2) Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 4.4 cm | | Höhe | 1.9 cm | | Farbe | Grau | | Länge | 8.9 cm | | Typ des Netzwerkkabels | Netzwerk-/Telefon-Splitter | | Abschirmungsmaterial | ABS | | Packungsmenge | 2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Konnektivität | Anschluss | 2 x RJ-45 - weiblich | | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | pro 2er Pack | € 4,80* | ab € 25,83* | € 33,12* | | | | | | | 32 Tage | | | | | pro 2er Pack | € 2,90* | ab € 27,77* | € 35,75* | | | | | | | | | | pro 2er Pack | € 4,99* | ab € 27,77* | € 35,77* | | | | | | | | | | pro 2er Pack | Frei Haus | ab € 28,04* | € 36,08* | | | | | 2 Tage | | | | | pro 2er Pack | € 6,40* | ab € 30,18* | € 38,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|