Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3Com OfficeConnect Managed Switch 9 FX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-1325137
Hersteller:
     3Com
Herst.-Nr.:
     3CR16709-91
EAN/GTIN:
     5704327990178
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
OfficeConnect Switches sind speziell für Kleinunternehmen konzipiert, die hohe Netzwerkleistung für den Austausch größerer Dateien und Bilder benötigen und auf Echtzeitdaten zugreifen möchten. Die OfficeConnect Switches wurden nach den höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards entwickelt. Das kompakte, stapelbare Design spart wertvolle Stellfläche, Betrieb ohne Lüfter, dadurch absolut geräuschlos.
3Com OfficeConnect Managed Switch 9 FX - Switch - managed - 8 x 10/100 + 1 x SFP + 1 x 100Base-FX - Desktop - PoE
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, DHCP Support, Auto-Negotiation, ARP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Broadcast Storm Control, Vollduplex-Modus
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x
Gerätetyp
Switch - 8 Anschlüsse - managed
Statusanzeiger
Port Status, Stromversorgung
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS
Größe der MAC-Adresstabelle
8000 Einträge
Routing Protocol
IGMPv2, IGMP
Authentifizierungsmethode
RADIUS, Secure Shell v.2 (SSH2)
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
Fast Ethernet
Power Over Ethernet (PoE)
PoE
Ports
8 x 10/100 + 1 x SFP + 1 x 100Base-FX
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC Klasse A zertifiziert, CISPR 22 Klasse A, EN 60950, EN 61000-3-2, IEC 60950, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Klasse A, UL 60950, CSA 22.2 No. 60950, FCC Part 15 B, ICES-003 Klasse A, AS/NZS 3548
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Maße und Gewicht
Breite
22.9 cm
Tiefe
18.5 cm
Höhe
5.8 cm
Gewicht
1 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x 100Base-TX RJ-45 ¦ 1 x seriell (RS-232) RJ-45 Management ¦ 1 x 100Base-FX - LC ¦ 1 x SFP (mini-GBIC)
Weitere Suchbegriffe: soho-switch hp, soho switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 274,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,29*
€ 379,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,67*
€ 374,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,72*
€ 363,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,64*
€ 357,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,78*
€ 326,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.