Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3Com Baseline Switch 2250 Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-1305657
Hersteller:
     3Com
Herst.-Nr.:
     3C16476BS
EAN/GTIN:
     4053162190368
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
soho-switch hp
Der Web-konfigurierbare "smart" 3Com Baseline Switch 2250 Plus bietet Funktionen der Enterprise-Klasse, maßgeschneidert und kalkuliert für kleine und mittelständische Unternehmen. Der Switch bietet 48 10/100 Ports und zwei Ports mit Doppelfunktion für die Anbindung von Hochleistungs-Computern oder -Servern, bzw. Netzwerk-Backbones über Gigabit Kupfer-Uplinks oder SFP-basierte Steckplätze für Gigabit-Glasfaser. QoS- und VLAN Funktionen unterstützen Skalierbarkeit und unternehmenskritische Anwendungen durch die optimale Nutzung der verfügbaren Bandbreite. Der Traffic kann damit entsprechend der Unternehmensanforderungen verteilt werden. Trunking/Aggregation von Ports zur Erstellung einer Pipe mit extrem hoher Bandbreite zum Netzwerk-Core ist möglich. Eine benutzerfreundliche Browser-Oberfläche bietet einfache Tools, damit auch Einsteiger das Netzwerk problemlos konfigurieren und administrieren können. Es können individuelle Port-Geschwindigkeiten eingestellt werden, sowie VLANs, Link Aggregation und Traffic Priorisierung. Gleichzeitig können Netzwerk-Traffic und Statistiken ausgewertet werden. Alle 3Com Netzwerkprodukte werden harten Tests unterzogen, um eine größtmögliche Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
3Com Baseline Switch 2250 Plus - Switch - managed - 48 x 10/100 + 2 x SFP + 2 x 10/100/1000 - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Auto-Negotiation, VLAN-Unterstützung, Store-and-Forward
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x
Gerätetyp
Switch - 48 Anschlüsse - managed
Statusanzeiger
Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, aktiv, Link/Aktivität
Remoteverwaltungsprotokoll
HTTP
Größe der MAC-Adresstabelle
8000 Einträge
Gehäusetyp
Desktop 1U
Untertyp
Fast Ethernet
Ports
48 x 10/100 + 2 x SFP + 2 x 10/100/1000
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
EN 60950, VCCI Klasse A ITE, IEC 60950, EN55024, EN55022 Klasse A, UL 60950, CSA 22.2 No. 60950, FCC Part 15 B, AS/NZ 3548 Class A, ICES-003 Klasse A
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
56 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 95%
Maße und Gewicht
Breite
44 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
3.1 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
48 x 100Base-TX RJ-45 ¦ 2 x 1000Base-T RJ-45 ¦ 2 x SFP (mini-GBIC)
Weitere Suchbegriffe: soho switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 271,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,19*
€ 373,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,78*
€ 367,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,80*
€ 356,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,00*
€ 351,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,27*
€ 322,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.