Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT SPTX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-1303992
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-SPTX
EAN/GTIN:
     7670351769012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medienkonverter
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
Mit Hilfe von erschwinglicher, hochzuverlässiger Netzwerktechnologie und den dazugehörigen Produkten sorgt Allied Telesis für eine unkomplizierte Vernetzung der Welt. Die Produktlinien von Allied Telesis erlauben den Aufbau von Netzwerken, die dem Menschen den Zugriff auf Informationen erlauben, und zwar in kleinen oder großen Netzwerken oder per Internet. Die auf Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet oder ATM beruhenden Connectivity-Produkte des Unternehmens gewährleisten niedrige Betriebskosten. Allied Telesis bietet ein umfassendes Sortiment an Ethernet-Adapterkarten, um die führenden Netzwerktechnologien, Architekturen und Betriebsumgebungen zu unterstützen.
Allied Telesis AT SPTX - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - 1GbE - 1000Base-T - RJ-45 - für AT x330; CentreCOM AT-GS970EMX/20, GS980MX/18, x230-18; SwitchBlade AT SBX81GC40
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Austausch von Hot-Swap-Modulen
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
1GbE
Datenübertragungsrate
1 Gbps
Verdrahtungstyp
1000Base-T
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Allied Telesis AT-SBX81GC40, AT-StackQS ¦ Allied Telesis AT x330-10GTX, x330-20GTX ¦ Allied Telesis CentreCOM AT-GS970EMX/20, AT-GS970M/28PS, AT-GS980MX/18HSm, AT-GS980MX/52PSM, AT-x230-18GP ¦ Allied Telesis SwitchBlade AT SBX81GC40, SBx81XLEM, SBX81XLEM/GT8, SBx81XLEM/Q2, SBx81XLEM/XS8, SBx81XLEM/XT4
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x SFP (mini-GBIC)
Schnittstellen
1 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45
Weitere Suchbegriffe: SFP-Modul, medienkonverter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,39*
€ 220,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,71*
€ 209,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,07*
€ 197,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,06*
€ 191,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,92*
€ 173,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.