Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3Com Flexible Interface Card


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-1231440
Hersteller:
     3Com
Herst.-Nr.:
     3C13864
EAN/GTIN:
     0662705478531
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Router
Erweiterungsmodul (Router)
Router
Jede neue Technik kann nur dann zur Produktivität beitragen, wenn sie auch angewendet wird. Damit ist die Akzeptanz bei den Anwendern von grundlegender Bedeutung. Und genau das ist das Erfolgsrezept von 3Com. Einfache Bedienung, schnelle Installation, problemlose Wartung, das sind die Kriterien, nach denen jedes neue Produkt bei 3Com entwickelt wird. 3Com weiß, dass neue innovative Technologien für seine Kunden nur dann von Nutzen sind, wenn sie alltagstauglich umgesetzt werden. 3Com sieht seine Aufgabe darin, Sicherheit einfach und Einfachheit sicher zu machen. Damit Menschen auf der ganzen Welt produktiver zusammen arbeiten und sich gleichzeitig ein bisschen besser kennenlernen können.
3Com Flexible Interface Card - Erweiterungsmodul - RS-232, X.21, V.35 - seriell - 8 Anschlüsse - für Router 6040, 6080
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
Erweiterungsmodul - 8 Anschlüsse
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
RS-232, X.21, V.35
Datenübertragungsrate
2 Mbps
Verdrahtungstyp
Seriell
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
3Com Router 6040, 6080
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Erweiterungssteckplatz
Schnittstellen
8 x seriell - RS-232/V.24/V.35/X.21 - 28 PIN D-Sub (DB-28)
Weitere Suchbegriffe: dsl router
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 335,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,10*
€ 454,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,06*
€ 453,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,58*
€ 439,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,76*
€ 438,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,30*
€ 399,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.