Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Netzwerkadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-1221388
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     21.99.3050
EAN/GTIN:
     0761199094392
Suchbegriffe:
RJ-45 T-Adapter
RJ45 T-Adapter
T-Adapter RJ-45
rj-45 t-adapter
VALUE - Netzwerkadapter - RJ-45 (M) zu RJ-45 (W) - STP - CAT 5e - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
STP-Kabel
Farbe
Weiß
Typ des Netzwerkkabels
Netzwerkadapter - CAT 5e
American Wire Gauge (AWG)
24
Kabelmantelmaterial
PVC
Beschichteter Stecker
Gold, Nickel
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL 94 V-0, UL 94 V-2, UL 94 HB
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
80 °C
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
2 x RJ-45 - weiblich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,60*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.