Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Aironet 802.11g Access Point Upgrade Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco Aironet 802.11g Access Point Upgrade Kit
Artikel-Nr.:
     C1003-1177159
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     AIR-MP21G-E-K9
EAN/GTIN:
     0746320861128
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
WLAN / Mini-PCI Card
WLAN / Mini-PCI Karte
WLAN / PCI Card
WLAN / PCI Karte
Mit den Access Points können Unternehmen hochleistungsfähige, sichere, verwaltbare und flexible WLANs (Wireless Local Area Networks) aufbauen. Die neuen 802.11g-Geräte bieten eine Geschwindigkeit von bis zu 54 MBit/s und sind damit im Idealfall fünfmal schneller als der derzeit am weitesten verbreitete Standard IEEE 802.11b. Darüber hinaus bietet Cisco Module zur Aufrüstung auf 802.11g für Access Points der 1100er und 1200er 802.11b-Serien. Damit können Unternehmen ihre Investitionen in WLAN schützen.
Cisco Aironet 802.11g Access Point Upgrade Kit - Netzwerkadapter - Mini PCI - 802.11b/g - für Aironet 1100, 1200, 1220, 1230, 1231, 1232, 1242, 1250, 1252, 1260
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Lokalisierung
Europa
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
Mini PCI
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Datenübertragungsrate
54 Mbps
Max. Reichweite in geschlossenen Räumen
124 m
Max. Reichweite (außen)
610 m
Leitungskodierformat
DBPSK, DQPSK, CCK, 64 QAM, BPSK, QPSK, 16 QAM, OFDM
Spread-Spectrum-Methode
OFDM, DSSS
Frequenzband
2.4 GHz
Verschiedenes
Kennzeichnung
VCCI, EN 60950, ICES-003, UL 1950, IEC 60950, CSA 22.2 No. 950
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-30 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Cisco Aironet 1100, 1200, 1220, 1230, 1230AG, 1231, 1231G, 1232AG, 1242AG, 1242G, 1250 Modular Unified Access Point Platform, 1252AG, 1252AG Standalone Access Point, 1252AG Unified Access Point, 1252G, 1252G Unfied Access Point, 1260 Series Access Point (Controller-based)
Maße und Gewicht
Breite
5.1 cm
Tiefe
6 cm
Höhe
0.5 cm
Gewicht
16 g
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Mini PCI
Weitere Suchbegriffe: wlan pci card
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 37,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.