Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W&T - Medienkonverter - RS-232 - Serial RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig / D-Sub (DB-9), 9-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-1173887
Hersteller:
     Wiesemann & Theis
Herst.-Nr.:
     84201
EAN/GTIN:
     4010344842019
Suchbegriffe:
Medienkonverter
medienkonverter
W&T - Medienkonverter - RS-232 - Serial RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig / D-Sub (DB-9), 9-polig
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Medienkonverter
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
RS-232
Datenübertragungsrate
19.2 Kbps
Verdrahtungstyp
Serial RS-232
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
10.5 cm
Tiefe
7.5 cm
Höhe
2.2 cm
Gewicht
0.4 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x RS-232 - DB-9 männlich ¦ 1 x seriell - DB-9 männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,57*
€ 230,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,52*
€ 208,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 174,28*
€ 207,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,52*
€ 201,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 168,31*
€ 200,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,98*
€ 197,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,98*
€ 179,67
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiesemann & Theis
11021
ab € 18,20*
Sonstiges
Wiesemann & Theis
11079
ab € 71,57*
Sonstiges
Wiesemann & Theis
58812
ab € 10,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.