Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP W500 Netzwerkadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-1167524
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     325525-001
EAN/GTIN:
     5705965742587
Suchbegriffe:
WLAN / Mini-PCI Card
WLAN / Mini-PCI Karte
WLAN / PCI Card
WLAN / PCI Karte
Hewlett-Packard ist ein weltweit führender Anbieter von Produkten, Lösungen und Dienstleistungen rund um die Informations- und Bildbearbeitung im geschäftlichen und privaten Umfeld. Mit Lösungen für Firmengruppen, Mittelständler und Privatkunden bietet HP ein maßgeschneidertes Leistungsangebot. Als Partner für Kunden entwickelt HP innovative Produkte, die den Umgang mit der Informationstechnologie erleichtern.
HP W500 - Netzwerkadapter - Mini PCI - 802.11a, 802.11b/g - für HP nw8000; Business Notebook nc4000, nc4010, nc6000, nc8000, nx5000
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
Mini PCI
Bus-Spannung
3.3 V
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, W-Lan ZERTIFIZIERT
Datenübertragungsrate
54 Mbps
Statusanzeiger
Status
Max. Reichweite in geschlossenen Räumen
91.4 m
Max. Reichweite (außen)
365.8 m
Leitungskodierformat
DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM
Spread-Spectrum-Methode
OFDM, DSSS
Verschiedenes
Kennzeichnung
ACPI
Verschlüsselungsalgorithmus
LEAP, AES, 128-Bit WEP, 64-Bit WEP, TLS, PEAP, TKIP, WPA
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Compaq nw8000 ¦ HP Compaq Business Notebook nc4000, nc4010, nc6000, nc8000, nx5000
Maße und Gewicht
Breite
4.8 mm
Tiefe
5.97 cm
Höhe
5.1 cm
Gewicht
17 g
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Mini PCI - Typ III
Weitere Suchbegriffe: wlan pci card
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 161,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,27*
€ 191,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,19*
€ 188,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,20*
€ 171,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,45*
€ 168,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,22*
€ 151,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.