Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Bluetooth USB Dongle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-1134645
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     AG.BTCSR.UD1
EAN/GTIN:
     7612392142928
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Mit der Acer Wireless Serie können Notebooks oder Desktop-PCs auf einfachste Art und Weise drahtlos miteinander vernetzt werden. Es besteht einerseits die Möglichkeit einer direkten kabellosen Verbindung zwischen den Computern (Ad-Hoc-Netzwerk), andererseits mit Hilfe des WarpLink Access Points die kabellose Anbindung an ein bestehendes LAN und über einen optionalen Router an das Internet (Infrastructure-Netzwerk). Sie brauchen dabei nicht einmal auf die gewohnten Geschwindigkeiten und die Datensicherheit zu verzichten. Die Acer WLAN Produkte sind ideal, um überall erreichbar und informiert zu sein, unabhängig davon, ob Sie sich im Büro, im Konferenzraum oder in einer anderen Abteilung befinden. Sie ermöglichen darüber hinaus die gleiche Flexibilität und Mobilität auch im Home Office, Peripheriegeräte oder der High-Speed Internet Zugang können kabellos von überall genutzt werden.
Acer Bluetooth USB Dongle - Netzwerkadapter - USB - Bluetooth
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
Bluetooth
Produktzertifizierungen
Bluetooth 1.1
Datenübertragungsrate
1 Mbps
Max. Reichweite (außen)
20 m
Frequenzband
2.4 GHz
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows XP
Antenne
Antenne
Intern
Maße und Gewicht
Gewicht
10 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Weitere Suchbegriffe: adapter bluetooth
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.