| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-1133340 Herst.-Nr.: AG.BTCSR.UD3 EAN/GTIN: 7330381023804 |
| |
|
| | |
| Einfach drahtlos mit Bluetooth! Mit dem Acer Bluetooth Mini USB Adapter können fast alle PCs und Notebooks mit der Bluetooth-Funktionalität erweitert werden. Alles was Sie benötigen ist ein USB-Anschluss an Ihrem Gerät. Eine zusätzliche Stromversorgung wird nicht benötigt. Durch geringe Größe und minimales Gewicht kann der Acer Bluetooth Mini USB Adapter überallhin mitgenommen werden. Dadurch ist er speziell für Notebooks bestens geeignet. Acer Bluetooth Mini - Netzwerkadapter - USB - Bluetooth Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Extern | | Gerätetyp | Netzwerkadapter | | Schnittstellentyp (Bustyp) | USB | Netzwerk | Anschlusstechnik | Kabellos | | Data Link Protocol | Bluetooth | | Produktzertifizierungen | Bluetooth 1.1 | | Datenübertragungsrate | 1 Mbps | | Max. Reichweite (außen) | 100 m | | Frequenzband | 2.4 GHz | Verschiedenes | Kennzeichnung | Plug and Play, ETSI | Software / Systemanforderungen | Software inbegriffen | Treiber & Dienstprogramme | | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows XP | Antenne | Antenne | Intern | Maße und Gewicht | Breite | 1.8 cm | | Tiefe | 5 cm | | Höhe | 0.9 cm | | Gewicht | 10 g | Erweiterung/Konnektivität | Verbindungen | 1 x USB - 4-polig USB Typ A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |