Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Modem 56 Surf PCMCIA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-1124749
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     AG.SURFM.PA0
EAN/GTIN:
     4710768990128
Suchbegriffe:
56K Modem
Karte PCMCIA
PCMCIA
PCMCIA Adapter
Das Acer Modem 56 Surf PCMCIA kann Daten mit bis zu 56.000 bit/s übertragen. Darüber hinaus ist die einfache Installation des Geräts besonders praktisch - es kann bei laufendem Rechner an die PCMCIA-Schnittstelle angeschlossen werden (Hot-Plugging). Da das Acer Modem 56 Surf PCMCIA mit der neuesten Chipsatz-Technologie ausgestattet ist, wird ein späteres Update auf den V.92 Standard ermöglicht (V.92 ready). Dieser neue Standard bietet einen schnelleren Verbindungsaufbau (Quick Connect), ein schnelleres Versenden von Daten z.B. bei E-Mails mit Dateianhängen (PCM Upstream) und die Möglichkeit während des Surfens im Internet, parallel Telefonanrufe anzunehmen (Modem-on-hold). Die mitgelieferte umfangreiche Kommunikationssoftware FaxTalk bietet alle Funktionen, die man für die moderne Datenkommunikation benötigt - Fax- und Anrufbeantworterfunktionen sind selbstverständlich enthalten. Somit ist das Acer Modem 56 Surf PCMCIA ideal sowohl für den anspruchsvollen Home-User als auch für den professionellen Anwender, der das Gerät an sein Notebook anschließen möchte.
Acer Modem 56 Surf PCMCIA - Fax / Modem - PC Card - 56 Kbps - V.92
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Intern
Gerätetyp
Fax / Modem
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Bring-In
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Telefonkabel
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, Adobe Acrobat Reader
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Modem
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Datenübertragungsrate
56 Kbps
56K-Technologie
V.92
Protokolle und Spezifikationen
Bell 103, ITU V.21, Bell 212A, ITU V.22bis, ITU V.29, ITU V.32, ITU V.32bis, ITU V.34, ITU V.90, ITU V.17, ITU V.23, ITU V.27ter, ITU V.92
Fehlerkorrekturprotokoll
MNP-4, ITU V.42, MNP-2, MNP-3
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit
14.4 Kbps
Bus
PC Card
Abmessungen und Gewicht
Breite
5.5 cm
Tiefe
8.5 cm
Höhe
0.3 cm
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x PC-Karte
Schnittstellen
1 x Telefonleitung - RJ-11
... > DCI > Netzwerk > Modems
Weitere Suchbegriffe: PCMCIA-Karten, karte pcmcia
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 66,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,32*
€ 78,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,17*
€ 78,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,58*
€ 72,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.