Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR GS108


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-1110149
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     GS108GE
EAN/GTIN:
     9154403389901
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Hub
PoE Switch
SoHo-Switch
Bei diesem Switch handelt es sich um ein High-Performance Gigabit-Kupfer-Switch. Er ermöglicht eine einfache Aufrüstung der bestehenden Netzwerke auf Übertragungsgeschwindigkeiten von 1000-MBit/s über Kategorie-5-(Cat.5) Kabel. Acht 1000BASE-T Vollduplex-Ports erhöhen drastisch die Performance Ihres Netzwerkes. Der Switch kann sowohl in herkömmlichen Fast-Ethernet-Netzwerken als auch in 1000 MBit/s Gigabit-Netzen eingesetzt werden.
NETGEAR GS108 - Switch - 8 x 10/100/1000 - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Vollduplex-fähig, Abtastautomatik pro Gerät, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3ab
Gerätetyp
Switch - 8 Anschlüsse
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel
Statusanzeiger
Collision Status, Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Anschluß-Duplexmodus, Stromversorgung, Link/Aktivität
Größe der MAC-Adresstabelle
8000 Einträge
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
8 x 10/100/1000
Herstellergarantie
Service und Support
Lebenslange NETGEAR-Garantie
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC Klasse A zertifiziert, C-Tick, CISPR 22 Klasse A, cUL, EN55022, UL 1950, VCCI Klasse A ITE
Montagekit
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb
17.5 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Maße und Gewicht
Breite
15.8 cm
Tiefe
10.5 cm
Höhe
2.7 cm
Gewicht
0.5 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x 1000Base-T RJ-45
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,95*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,15*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,74*
Zubehör
Netgear
GS105GE
ab € 17,23*
Zubehör
Netgear
GS116GE
ab € 57,80*
Zubehör
Netgear
PMB0331-10000S
ab € 83,48*
Zubehör
k.A.
ab € 1,03*
Zubehör
k.A.
ab € 1,55*
Zubehör
k.A.
ab € 1,54*
Zubehör
k.A.
ab € 1,55*
Zubehör
k.A.
ab € 1,55*
Zubehör
k.A.
ab € 1,55*
Zubehör
k.A.
ab € 1,03*
Zubehör
k.A.
ab € 1,55*
Zubehör
k.A.
ab € 7,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.