Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - Fibre Channel - LC - für StorageWorks Edge switch 2/32; SureStore Director fc-64; Surestore FC 1Gb/2Gb Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-1088673
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     A6515A
EAN/GTIN:
     8032976008034
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
Switch-Modul
Im Zuge der Globalisierung gewinnen Netzwerke immer mehr an Bedeutung. Über Ländergrenzen und Zeitzonen hinweg müssen Daten unternehmensweit verfügbar sein. Nur so kann eine gemeinsame Wissensbasis gepflegt und der Kunden optimal bedient werden. Seit über 15 Jahren investiert HPE in Mitarbeiter, Prozesse und Technologien, um Ihnen zu helfen, den Informationszugriff durch hervorragende Performance und höchste Verfügbarkeit der Netzwerke zu optimieren. Damit die Basis für Ihre Unternehmenskommunikation gesichert ist. Das Unternehmen bietet das Kurzwellenmodul mit dem Übergangsbereich bis zu 500 m.
HPE - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - Fibre Channel - LC - für StorageWorks Edge switch 2/32; SureStore Director fc-64; Surestore FC 1Gb/2Gb Switch
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Fibre Channel
Datenübertragungsrate
1.06 Gbps
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE StorageWorks Edge switch 2/32 ¦ HPE SureStore Director fc-64 ¦ HPE Surestore FC 1Gb/2Gb Switch 16B, 8B, Entry Switch 8B
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x SFP (mini-GBIC)
Schnittstellen
1 x Fibre Channel - LC weiblich - 2
Weitere Suchbegriffe: optischer transceiver
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,94*
€ 202,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,67*
€ 197,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,77*
€ 185,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,16*
€ 175,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,66*
€ 160,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.