Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel EtherExpress PRO 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-1055835
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F2295-L1
EAN/GTIN:
     4040528147081
Suchbegriffe:
Kommunikation Gesamtübersicht
RJ-45 / PCI Karte
RJ-45 / PCI Netzwerkkarte
WLAN / PCI Card
Die Adapter aus der EtherExpress PRO/100 Familie vereinfachen das Management von PCs. Mit dem Adapter können Rechner über das Netzwerk aus der Ferne "aufgeweckt" und gewartet werden. Durch eine schnellere Datenübertragung dank der EtherExpress PRO/100+ Adapterkarten können Hochleistungs-PCs mehr Rechenleistung für die eigentlichen Anwendungen verwenden und weniger mit Kommunikationsaufgaben im Netzwerk beschäftigt sein.
Intel EtherExpress PRO 100 - Netzwerkadapter - PCI - 10/100 Ethernet - für SCENIC L, L-1183, L-1184, L-1218, S
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Triple DES
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Datenübertragungsrate
100 Mbps
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX
Statusanzeiger
Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Link OK, Link/Aktivität
Ports
10/100 Ethernet
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Kennzeichnung
Plug and Play
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows NT 3.51 oder später, Novell NetWare 3.11 oder später, SunSoft Solaris x86, Microsoft Windows 2000
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 85%
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu SCENIC L, L-1183, L-1184, L-1218, S
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x PCI
Schnittstellen
1 x 100Base-TX - RJ-45 - weiblich - 1
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x Boot ROM-Steckplatz
Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor
Keine CPU
Weitere Suchbegriffe: WLAN / PCI Karte, wlan pci card
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 99,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,18*
€ 118,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,91*
€ 117,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,26*
€ 103,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,08*
€ 102,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,58*
€ 91,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.