|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1002-9610099 Herst.-Nr.: RZ01-04650200-R3M1 EAN/GTIN: 8886419334781 |
| |
|
|  |  |
 | Die Razer Cobra Minecraft Edition-Maus vereint Funktionalität und Stil für ein verbessertes Spielerlebnis. Diese leichte Maus wurde in erster Linie für Rechtshänder entwickelt und verfügt über eine optische Bewegungserkennungstechnologie mit einer Auflösung von 8500 DPI, wodurch sie sich ideal für präzise Bewegungen in intensiven Spieleszenarien eignet. Die Maus ist mit 6 programmierbaren Tasten ausgestattet, darunter 2 Daumentasten, die eine anpassbare Steuerung des Spiels ermöglichen. Razer Chroma RGB verbessert die Ästhetik mit lebendiger, anpassbarer Beleuchtung. Das Razer Speedflex-Kabel sorgt für minimalen Widerstand und maximale Flexibilität und ermöglicht schnelle, flüssige Bewegungen. Mit einer Leistungsfähigkeit von 35 G maximaler Beschleunigung und einer Tracking-Geschwindigkeit von 300 ips können Spieler Reaktionsfähigkeit und Zuverlässigkeit genießen. Razer Cobra - Minecraft Edition - Maus - lightweight, gaming, Razer Chroma RGB - Für Rechtshänder - optisch - 6 Tasten - kabelgebunden - USB Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 6.25 cm |  | Tiefe | 11.96 cm |  | Höhe | 3.81 cm |  | Gewicht | 58 g |  | Gerätetyp | Maus |  | Ausrichtung | Für Rechtshänder |  | Gaming | Ja | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Eingabegerät | Leistungsmerkmale | Razer Chroma RGB, symmetrisches Design, Razer Speedflex Cable, 6 programmierbare Tasten, Razer optischer Mausschalter der 3. Generation, 1 auf dem Board befindliches Speicherprofil, PTFE-Füsse (Polytetrafluorethylen) |  | Anschlusstechnik | Kabelgebunden |  | Movement Detection Technologie | Optisch |  | Anzahl Tasten | 6 |  | Bewegungsauflösung | 8500 dpi |  | Schnittstelle | USB |  | Leistung | Tracking-Geschwindigkeit 300 ips, 35 G Maximalbeschleunigung, 90 Millionen Klicks |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |