Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Modular Smart Array 2060 16Gb Fibre Channel LFF Storage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9609229
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P79252-B25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
SAS Controller
SAS Karte
Sucht Ihre Firma nach benutzerfreundlichem, erschwinglichem und leistungsstarkem Shared Storage? Der HPE MSA 2060 Storage ist ein Flash-fähiges hybrides Speichersystem und wurde für eine automatisierte, kostengünstige Anwendungsbeschleunigung für die Implementierung an kleinen Standorten und in Außenstellen entwickelt. Lassen Sie sich von den niedrigen Kosten nicht täuschen. Er vereint Einfachheit, Flexibilität und erweiterte Funktionen - eine Kombination, die man bei einem Array zum Einstiegspreis nicht unbedingt erwartet. Beginnen Sie mit einer kleinen Konfiguration und skalieren Sie nach Bedarf mit beliebigen Kombinationen aus Solid State-Laufwerken (SSDs), Hochleistungs-SAS-Laufwerken der Enterprise-Klasse oder kostengünstigeren SAS HDDs der Midline-Reihe. Mit der Fähigkeit, 325.000 IOPS zu liefern, ist der HPE MSA 2060 schneller als seine Vorgängergeneration und bietet selbst für die anspruchsvollsten Workloads genug Leistung.
HPE Modular Smart Array 2060 16Gb Fibre Channel LFF Storage - Festplatten-Array - 240 TB - 12 Schächte (SAS-3) - HDD 20 TB x 12 - 16Gb Fibre Channel (extern) - Rack - einbaufähig - 2U - Smart Choice - mit 4 x 16Gb SFP FC XCVR-Transceiver
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Festplatten-Array
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 2U
Im Paket mit
4 x 16Gb SFP FC XCVR-Transceiver
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Zubehör - 3 Jahre
Prozessor
CPU
Keine CPU
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
SMTP-Support, SNMP-Unterstützung
Hersteller-Vertriebsprogramm
HPE Smart Choice
Kennzeichnung
ASHRAE Class A3, UL, CSA 62368-1, EN 62368-1, EU Lot 9, VCCI Class A, FCC Klasse A zertifiziert, ICES-003 Klasse A, EN 55032 Class A, CISPR 32 Class A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, RoHS, China RoHS, WEEE
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil - Hot-Plug
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V 50/60 Hz
Max. unterstützte Anzahl
2
Gestellte Leistung
580 Watt
Redundante Stromversorgung
Ja
Plan für redundante Stromversorgung
1+1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
Up to 85% RH
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID (16Gb Fibre Channel)
Datenübertragungsrate
1.2 GBps
Installierte Anzahl
2
Schnittstellentyp
SAS 12Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2022, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2016, Red Hat Linux 8.0, SUSE SLES, VMware vSphere 6.7 (ESXi)
Massenspeicher-Controller (2.)
Installierte Anzahl
2
Festplatte
Typ
HDD
Kapazität
12 x 20 TB
Abmessungen und Gewicht
Breite
44.5 cm
Tiefe
50.8 cm
Höhe
8.9 cm
Gewicht
5 kg
Massenspeicher
Max. unterstützte Kapazität
288 TB
Array-Gesamtkapazität
240 TB
Externe Schnittstelle für HDD-Array
16Gb Fibre Channel
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Gehäuse
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
12
Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module
12
Unterstützte Laufwerke
SAS-3
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
12 (gesamt)/ 0 (frei) - 3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Schnittstellen
8 x 16Gb Fibre Channel ¦ 2 x mini-USB 2.0 (Verwaltung) ¦ 2 x Ethernet (Verwaltung) ¦ 1 x SAS 12Gb/s (Erweiterungsanschluss)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13.426,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.426,14*
€ 15.977,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.325,67*
€ 15.857,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.084,36*
€ 15.570,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.012,91*
€ 15.485,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.