Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP TS-233 NAS-Server


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9607343
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     K/TS-233+2XMN10ADA400ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
QNAP TS-233 - NAS-Server - 2 Schächte - 8 TB - SATA 6Gb/s - HDD 4 TB x 2 - RAID RAID 0, 1, JBOD - RAM 2 GB - Gigabit Ethernet - iSCSI Support
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9.018 cm
Tiefe
15.626 cm
Höhe
18.864 cm
Gewicht
1.11 kg ()
Gerätetyp
NAS-Server
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
2 (installiert) / 2 (Max)
Gesamtspeicherkapazität
8 TB
Host-Konnektivität
Gigabit Ethernet
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Trunking, Wake on LAN (WOL), Syslog-Unterstützung, E-Mail-Meldung, Print Server, IPv6-Unterstützung, Virenschutz-Analyse, Proxy-Server, Web Server, Backup-Server, Access Control List (ACL) Support, RADIUS-Unterstützung, iTunes-Server, DHCP-Server, FTP-Server, SMS-Meldung, BitTorrent Client, IPv4-Unterstützung, Überwachungsstation, DLNA Media Server, eMule-Client, NTP-Server, DHCP-Client, VPN-Server, SNMP-Unterstützung, Apple AirPlay
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, PPTP, iSCSI, SMTP, FTP, DHCP, Bonjour, SMB, DDNS
Produktzertifizierungen
DLNA-ZERTIFIZIERT, UPnP
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
DDNS, Microsoft CIFS, Network File System (NFS), FTP, FTPS, Apple File Protocol (AFP), HTTP, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV)
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
80-mm-Lüfter
Mitgeliefertes Zubehör
6 x Senkkopfschrauben (für 2,5" (HDD)), 8 x Senkkopfschrauben (für 3,5" (HDD)), Netzkabel
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
10.81 Watt
Gestellte Leistung
65 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.10 oder höher, Ubuntu 14.04, CentOS 7.0, IBM AIX 7, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 / 11, Red Hat Enterprise Linux 6.6, SunSoft Solaris 10 oder höher, SuSE Linux 12 oder höher, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019
Speicherbetriebssystem
QNAP QTS hero 5.0.0
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, JBOD
Festplatte
Typ
HDD - Hot-Swap
Schnittstellen Typ
SATA 6Gb/s
Kapazität
2 x 4 TB
Hersteller
Seagate
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
1.95 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
2 (gesamt)/ 0 (frei) x Hot-Swap - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm)
Schnittstellen
1 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 ¦ 2 x USB 2.0 - Type A ¦ 1 x USB 3.2 Gen 1 - Type A
Prozessor / Arbeitsspeicher
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
2 GB
Installierte Prozessoren
1 x ARM A55 2 GHz
Installierter Flash-Speicher
4 GB
Anz. der Kerne
Quad-Core
Weitere Suchbegriffe: storage server
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 402,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,83*
€ 479,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,17*
€ 476,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,80*
€ 467,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,22*
€ 464,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,89*
€ 424,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.