|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1002-9587037 Herst.-Nr.: 10442 EAN/GTIN: 4049571620909 |
| |
|
|  |  |
 | Perixx PERIMICE-209 P - Maus - ergonomisch - rechts- und linkshändig - optisch - 3 Tasten - kabelgebunden - PS/2 - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 6 cm |  | Tiefe | 11 cm |  | Höhe | 3.8 cm |  | Gewicht | 70 g |  | Farbe | Schwarz |  | Gerätetyp | Maus |  | Produktmaterial | PC/ABS |  | Ausrichtung | Rechts- und linkshändig |  | Ergonomisches Design | Ja | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr | Verschiedenes | Kennzeichnung | Plug and Play | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 | Eingabegerät | Leistungsmerkmale | Beidhänder-Design |  | Anschlusstechnik | Kabelgebunden |  | Movement Detection Technologie | Optisch |  | Anzahl Tasten | 3 |  | Bewegungsauflösung | 1000 dpi |  | Schnittstelle | PS/2 |  | Kabellänge | 1.8 m | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x Maus - 6-poliger mini-DIN (PS/2-Stil) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |