Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP TS-873AeU-RP NAS-Server


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9584434
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-873AEU-RP-4G-US
EAN/GTIN:
     0885022023431
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Rack Server
QNAP TS-873AeU-RP - NAS-Server - 8 Schächte - Rack - einbaufähig - SATA 6Gb/s - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD, 50, 60 - RAM 4 GB - 2.5 Gigabit Ethernet - iSCSI Support - 2U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48.2 cm
Tiefe
29.74 cm
Höhe
8.9 cm
Gewicht
8.15 kg ()
Gerätetyp
NAS-Server
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0 (installiert) / 8 (Max)
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 2U
Gesamtspeicherkapazität
0 GB
Host-Konnektivität
2.5 Gigabit Ethernet
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Hardware-Verschlüsselung, duale Firmware-Images, Wake on LAN (WOL), Jumbo-Frames-Support, USB-Kopie durch eine Berührung, EXT4-Dateisystem, SSD-Verkleidung, Snapshot (Ordner und LUN), gemeinsamer Dateizugriff, FTP-Server, FXP-Unterstützung, Access Control List (ACL) Support, Systemprotokoll, Veranstaltungsbenachrichtigung, Smart Fan, Anschluss-Bündelung, VLAN-Unterstützung, DHCP-Server, Anti-Malware-Schutz, schwarze Liste, White List, firewall, Windows ODX, Qsync, Hybrid-Backup-Synchronisierung, Qsirch, QuMagie, Fotoalbum Server, Anti-Viren-Schutz, VPN-Support, LDAP-Unterstützung, RADIUS-Unterstützung, SQL Server, Download-Client, Qfiling, Q'center (NAS CMS), QmailAgent, QuWAN, Web Server, Backup-Server, Dateistation, VJBOD Cloud, Online-RAID-Kapazitätserweiterung, Online-RAID-Levelmigration, Reset-Taste
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE, 2.5GbE
Netzwerk/Transportprotokoll
iSCSI, FTP, SFTP, IPv4, IPv6, DHCP, DDNS, HTTP, HTTPs, PPTP, L2TP, IPSec, SMB, NFS
Remoteverwaltungsprotokoll
SFTP, TFTP, SNMP 2, SNMP 3, DHCP, HTTP, HTTPS, RADIUS, SSH, Telnet
Leistung
Gleichzeitige Verbindungen (CIFS): 2000 - (mit max. Speicher)
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
Network File System v3 (NFS v3), Network File System v4 (NFS v4), Microsoft CIFS, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), FTP, SFTP, FTPS, File Level Security (ACLs), DHCP, DDNS, HTTP, HTTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV)
Verschlüsselungsalgorithmus
AES-NI, SSL, FIPS 140-2, 256-Bit-AES, TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.3
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Dual-Boot, Hardwareverschlüsselung, Wake-On-LAN, Reset-Taste, 3 Lüfter integriert, Alarmsummer, Online RAID Level Migration (RLM), S.M.A.R.T. Unterstützung, Secure Erase, Array Roaming, geplantes Ein-/Ausschalten
Produktzertifizierungen
FIPS 140-2, ISO 7779
Mitgeliefertes Zubehör
24 x Senkkopfschrauben (für 2,5" (HDD)), 32 x Senkkopfschrauben (für 3,5" (HDD)), Netzkabel
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Gestellte Leistung
300 Watt
Redundante Stromversorgung
Ja
Plan für redundante Stromversorgung
1+1
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
McAfee AntiVirus
Erforderliches Betriebssystem
Oracle Solaris 10 oder später, IBM AIX 7, Ubuntu 14.04, Red Hat Enterprise Linux 6.6, Apple MacOS X 10.10 oder höher, CentOS 7.0, SuSE Linux 12 oder höher, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 / 11, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019
Speicherbetriebssystem
QNAP QuTS hero h5.0.0 / QTS 5.0.0
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95% RH (non-condensing)
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD, RAID 50, RAID 60
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
10.92 kg
Sicherheits-DVR
Komprimierungsformat
H.264, MPEG-4
Unterstützte IP-Kameras
8
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
8 (gesamt)/ 8 (frei) x Hot-Swap - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm)
Schnittstellen
2 x 2.5 Gigabit Ethernet - RJ-45 ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 - Type A ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 - Type C
Erweiterungssteckplätze
2 (gesamt)/ 1 (frei) x 260-Pin-SO-DIMM ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x M.2 2280 ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI Express 3.0 x8
Prozessor / Arbeitsspeicher
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
4 GB (installiert) / 64 GB (unterstützt) - DDR4
Installierte Prozessoren
1 x AMD Ryzen Embedded V1500B 2.2 GHz
Installierter Flash-Speicher
5 GB
Anz. der Kerne
Quad-Core
Weitere Suchbegriffe: Storage Server, storage server
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.900,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.900,97*
€ 2.262,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.893,31*
€ 2.253,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.827,44*
€ 2.174,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.781,71*
€ 2.120,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.720,30*
€ 2.047,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.