|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1002-9582793 Herst.-Nr.: 1000045047 EAN/GTIN: 0711719593072 |
| |
|
|  |  |
 | Bei der Entwicklung dieses Controllers für PS5 standen Höchstleistung und Personalisierung im Vordergrund, und mit ihm kannst du dein eigenes, einzigartiges Spielerlebnis erschaffen, um auf deine eigene Art spielen zu können. Sony DualSense Edge - Game Pad - kabellos - Bluetooth - schwarz - für Sony PlayStation 5 Weitere Informationen: Allgemein | Leistungsmerkmale | Einstellbare Trigger, verstellbare Vibration, einstellbare Stick-Empfindlichkeit, Tasten neu belegen, Profilschalter, integriertes Mikrofon, integrierter Lautsprecher, Sprechgarnituranschluss, Trigger Effect, Lichtleiste, integrierter USB-C-Ladeanschluss, haptisches Feedback, Klick-Mechanismus, Bewegungssensor |  | Farbe | Schwarz |  | Anschlusstechnik | Kabellos - Bluetooth |  | Produkttyp | Game Pad |  | Schnittstelle | USB-C |  | Steuerungen | Richtungstasten, Create-Taste, OPTIONS-Taste, Aktionstasten, D-Pad, Rechter Stick / R3-Taste, Linker Stick / L3-Taste, PS-Taste, Stummschalttaste, R1-Taste, L1-Taste, R2 Trigger, L2 Trigger, RB-Taste, LB-Taste | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr | Verschiedenes | Gewicht | 325 g |  | Kapazität | 1500 mAh |  | Batterie | Wiederaufladbar - Lithium-Ionen |  | Zubehör im Lieferumfang | Tragetasche, USB-Kabel, 2 Kappen mit hoher Rundkappe, 2 Kappen mit niedriger Rundkappe, 2 halbrunde Rücktasten, 2 Hebelrücktasten, Steckergehäuse, 2 Standardkappen | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 5 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 35 °C | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Sony PlayStation 5 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |