Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Creative Sound Blaster Audigy Fx V2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9558004
Hersteller:
     Creative Labs
Herst.-Nr.:
     70SB1870A0000
EAN/GTIN:
     5390660194924
Suchbegriffe:
Karte PCMCIA
PCMCIA
PCMCIA Adapter
PCMCIA-Karten
Die Sound Blaster Audigy Fx V2 überbrückt die Kluft zwischen Leistung und Wert und bietet eine unverfälschte Audiowiedergabe, fortschrittliche Audioverarbeitung durch die Sound Blaster Acoustic Engine und eine Audio-Innovation - das SmartComms Kit - eine Reihe von intelligenten Kommunikationsfunktionen, die die Art und Weise, wie Sie online kommunizieren, verbessern. Die Sound Blaster Audigy Fx V2 ist die perfekte Ergänzung für Ihr Gaming-Rig oder Ihre Workstation - mit professionellem Audio für den persönlichen Gebrauch! Sie bietet 5.1-Surround-Sound, hochwertige Audioqualität mit 120 dB SNR und hochauflösende 24-Bit-192-kHz-Wiedergabe.
Creative Sound Blaster Audigy Fx V2 - Erweiterungsmodul - 24-Bit - 192 kHz - 120 dB S/N - 7.1 - PCIe
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Intern
Breite
2.16 cm
Tiefe
12.1 cm
Höhe
5.47 cm
Gewicht
32 g
Gerätetyp
Erweiterungsmodul
Schnittstellen Typ
PCI Express
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Verbindungskabel
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 10 oder aktuellere Version
Details der Systemanforderungen
Windows 10 -
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Audioausgang
Kompatibilität
DSD256
Soundmodus
7.1 Channel Surround
Rauschabstand
120 dB
Merkmale
Virtueller 7.1 Kanal-Surround-Modus, Scout Mode, SmartComms Kit
DAC-Auflösung
24-Bit
Abtastfrequenz
192 kHz (Max)
Audiomodi
Record: 24-Bit 192 kHz ¦ Wiedergabe: 24-Bit 192 kHz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
8.5 cm
Transporttiefe
13 cm
Transporthöhe
3 cm
Transportgewicht
96 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Kopfhörer/Lautsprecher - mini-Telefon 3,5 mm 4-polig ¦ 1 x digitaler Audio-Ausgang (optisch) - TOSLINK
Weitere Suchbegriffe: Soundkarte, karte pcmcia
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 20,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.