Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 705 Rechargeable Multi Pen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9556314
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     93Z28AA#ABB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bedienstifte
Eingabestift
Tablet Eingabestift
Tablet Stift
Für eine nahtlose Kompatibilität zwischen den Geräten kann der HP 705 Wiederaufladbare Multi Pen überall genutzt werden. Arbeiten Sie ganz natürlich über mehrere Protokolle hinweg, mit präzisen Steuerungsfunktionen und einer intuitiven Tastenanpassung, die jede Aufgabe so erledigt, wie Sie es sich vorstellen.
HP 705 Rechargeable Multi Pen - Aktiver Stylus - 2 Tasten - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
0.9 cm
Tiefe
0.9 cm
Höhe
15 cm
Gewicht
13 g
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Englisch / Europa
Gerätetyp
Aktiver Stylus
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-Kabel (Typ-C auf Typ-C)
Batterie
Betriebszeit (bis zu)
25 Tage
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Druckempfindlicher Kugelschreiber, wiederaufladbare Batterie, AES 2.0 Protocol, Microsoft Pen Protocol (MPP) 2.0, USI 1.0
Anzahl Tasten
2
Druckbereiche
4096
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
7.6 cm
Transporttiefe
16.8 cm
Transporthöhe
3 cm
Transportgewicht
65.5 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 61,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,82*
€ 72,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.