Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo 1064L LED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9551711
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E971060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbaumonitor
Elo Touch Solutions Monitore
Industriemonitor
Open Frame Touchscreen
Elo 1064L - LED-Monitor - 25.7 cm (10.1") - offener Rahmen - Touchscreen - 1280 x 800 WXGA @ 60 Hz - 500 cd/m² - 800:1 - 29 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
1.25 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
25.7 cm (10.1")
Besonderheiten
Optically Bonded, Projected Capacitive Touch (P-CAP)-Technologie, 24/7 Betriebsmodus
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
500 cd/m²
Reaktionszeit
29 ms (typisch)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
24.04 cm x 3.2 cm x 15.9 cm
Seitenverhältnis
16:10
Kontrast
800:1
Native Auflösung
WXGA 1280 x 800 bei 60 Hz
Horizontaler Betrachtungswinkel
+89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel
+89 / -89
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
50 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 80 kHz
Helligkeit mit Touchscreen
450 cd/m²
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Enthaltene Kabel
1 x USB Touch-Kabel - USB Typ A auf C ¦ 1 x HDMI-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
EEI Label
Kennzeichnung
RCM, cUL, IC, China CCC, TUV, UKCA, KCC, Mexico NOM, UL, FCC, RoHS, China RoHS, WEEE, UL62368, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, DDC/CI, IPX1 vorne
Stromversorgung
Energierverbrauch Sleep
0.45 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.25 Watt
Stromverbrauch (typisch)
7.42 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Konnektivität
Schnittstellen
DisplayPort 1.2 ¦ HDMI ¦ USB-C
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
31.5 cm
Transporttiefe
14.4 cm
Transporthöhe
24.3 cm
Transportgewicht
2.43 kg
Eingang
Typ
Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie
Projiziert kapazitiv
Mechanisch
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR-Version
7.0
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 359,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,46*
€ 427,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,54*
€ 425,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,33*
€ 418,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,33*
€ 414,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,12*
€ 384,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.