Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Gaming Notebook
>
Gaming Maus
>
Artikel
Alienware Pro Wireless Gaming Mouse
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1002-9550071
Hersteller:
Dell
Herst.-Nr.:
545-BBFP
EAN/GTIN:
0884116464914
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Erhöhen Sie Ihr Spielerlebnis mit der Alienware Pro Wireless Gaming Mouse, einem vielseitigen Zeigegerät, das sowohl den Anforderungen von Gelegenheitsspielern als auch von Wettkampfspielern gerecht wird. Diese Maus kombiniert die Zuverlässigkeit einer kabelgebundenen Verbindung mit der Freiheit der kabellosen Technologie und bietet eine 2,4-GHz-Schnittstelle und ein abnehmbares 2-m-Geflechtkabel. Mit einem leistungsstarken optischen Sensor mit 26000 DPI und 6 programmierbaren Tasten bietet sie Präzision und Anpassungsmöglichkeiten. Das ergonomische Design mit Magnetic-Force-Tastenplatten sorgt für Komfort bei langen Gaming-Sessions, während die langlebigen optischen Schalter 70 Millionen Klicks aushalten. Ganz gleich, ob Sie durch intensive Kämpfe navigieren oder präzise Bewegungen ausführen, diese Maus wurde entwickelt, um Ihre Gaming-Fähigkeiten zu verbessern.
Alienware Pro Wireless Gaming Mouse - Maus - optisch - 6 Tasten - kabelgebunden, kabellos - USB, 2.4 GHz - Dark Side of the Moon
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.35 cm
Tiefe
12.45 cm
Höhe
4.06 cm
Gewicht
60 g
Farbe
Dark Side of the Moon
Gerätetyp
Maus
Erhältliche Farben
Lunar Light, Dark Side of the Moon
Gaming
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Kabel USB-C auf USB-A (2 m)
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Alienware Command Center
Erforderliches Betriebssystem
Windows 10 oder aktuellere Version
Batterie
Technologie
Lithium-Polymer
Betriebszeit (bis zu)
120 Stunden
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
70 Mio. Klicks, wiederaufladbare Batterie, abnehmbares Kabel, 6 programmierbare Tasten, geflochtenes Kabel, spontane DPI-Umschaltung, Magnet-Tastenplatten, optische Switches
Anschlusstechnik
Kabelgebunden, kabellos
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
6
Bewegungsauflösung
26000 dpi
Schnittstelle
USB, 2.4 GHz
Leistung
50 G Maximalbeschleunigung, 650 Zoll pro Sekunde, Abfragerate: 8000 Hz
Kabellänge
2 m
... >
DCI
>
Eingabegeräte
>
Zeigegeräte
Weitere Suchbegriffe:
Dell Mäuse
,
Gaming Maus
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
mouse bluetooth funk
,
dell mäuse
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 200,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,91*
€ 239,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,92*
€ 229,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,32*
€ 222,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,13*
€ 215,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,24*
€ 193,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go HE Break mit Pausensoftware, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, bluetooth, schwarz
R-Go Tools
RGOHEWL
€ 76,57*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
€ 121,05*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
€ 52,74*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.