Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Gaming Notebook
>
Gaming Maus
>
Artikel
Logitech G PRO 2
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1002-9542824
Hersteller:
Logitech
Herst.-Nr.:
910-007296
EAN/GTIN:
5099206123465
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Die Logitech G PRO 2 Gaming-Maus definiert die Präzision und Vielseitigkeit von Gaming-Peripheriegeräten neu. Mit ihrem HERO 2-Sensor, der atemberaubende 32.000 DPI bietet, können Gamer Präzision erleben und sicherstellen, dass jede Bewegung und jeder Klick mit Präzision registriert wird. Die integrierte LIGHTSPEED-Technologie bietet die Möglichkeit einer kabelgebundenen oder kabellosen Verbindung und liefert eine blitzschnelle Reaktionszeit von 1 ms, die mit schnellen Reflexen mithalten kann. Das Herzstück der PRO 2 sind die programmierbaren Tasten und der integrierte Speicher, die es dem Spieler ermöglichen, sein Spielerlebnis an seinen individuellen Spielstil anzupassen. Das beidhändige Design, ergänzt durch anpassbare Seitentasten, sorgt für Komfort und Effizienz bei allen Spielern, unabhängig von der bevorzugten Hand. Darüber hinaus bieten die optischen/mechanischen LIGHTFORCE-Tasten ein dauerhaftes und reaktionsschnelles Klick-Erlebnis, so dass sich jede Aktion zufriedenstellend und zuverlässig anfühlt. Ganz gleich, ob Sie ein Wettkampfspieler oder ein Freizeitspieler sind, die Logitech G PRO 2 ist dafür konzipiert, Ihr Spiel zu verbessern.
Logitech G PRO 2 - Maus - Gaming - rechts- und linkshändig - optisch - 8 Tasten - kabellos, kabelgebunden - 2.4 GHz, USB - USB Logitech LIGHTSPEED Empfänger - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.35 cm
Tiefe
12.5 cm
Höhe
4 cm
Gewicht
80 g
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Maus
Ausrichtung
Rechts- und linkshändig
Kabelloser Empfänger
USB Logitech LIGHTSPEED Empfänger
Gaming
Ja
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-C auf USB-A Kabel, Empfänger Erweiterungsadapter, Seitentasten (2 x links, 2 x rechts), Tastenabdeckungen (2 x links, 2 x rechts)
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Logitech G HUB
Erforderliches Betriebssystem
Windows 10 oder aktuellere Version
Batterie
Betriebszeit (bis zu)
95 Stunde(n)
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Beidhänder-Design, LIGHTSPEED-Technologie, HERO 2 Sensor, optisch/mechanische LIGHTFORCE Tasten, programmierbare Tasten, On-Board-Memory, ohne Glättung, Filterung oder Beschleunigung
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
8
Bewegungsauflösung
32000 dpi
Schnittstelle
2.4 GHz, USB
Leistung
Echtzeit-Empfindlichkeitsschaltung 100 - 32.000 dpi, 500+ Zoll pro Sekunde, Abtastrate: 1000 Hz, 1 ms Reaktionszeit, 40 G Maximalbeschleunigung
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
11.2 cm
Transporttiefe
18 cm
Transporthöhe
6.8 cm
Transportgewicht
280 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A
... >
DCI
>
Eingabegeräte
>
Zeigegeräte
Weitere Suchbegriffe:
Gaming Maus
,
Logitech Mäuse
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
computermaus logitech
,
logitech mäuse
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 136,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,03*
€ 161,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,17*
€ 159,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,23*
€ 146,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,53*
€ 143,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,02*
€ 126,16
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go HE Break mit Pausensoftware, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, bluetooth, schwarz
R-Go Tools
RGOHEWL
€ 76,42*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
€ 120,55*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
€ 53,27*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.