Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexip X Ubisoft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9541746
Hersteller:
     Lexip
Herst.-Nr.:
     UBXLXMS0001
EAN/GTIN:
     3760352730938
Suchbegriffe:
Gaming Maus
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Die Assassin's Creed Shadows Edition Maus von Lexip kombiniert Gaming-Technologie mit einem ergonomischen Design. Mit einer Bewegungserkennungstechnologie von 12000 DPI sorgt diese Maus für ein präzises Tracking, das für intensive Gaming-Sessions geeignet ist. Der kabelgebundene Anschluss sorgt für zuverlässige Leistung ohne Batteriewechsel, während die Kabellänge von 1,8 m Flexibilität bei der Nutzung bietet. Die für Gamer entwickelte Maus ist mit vier programmierbaren Tasten ausgestattet, die einen schnellen Zugriff auf häufig verwendete Befehle ermöglichen. Der Daumen-Joystick verbessert die Steuerung und erleichtert das Navigieren in komplexen Spielumgebungen. Mit ihren Keramikfüßen für sanftes Gleiten bietet diese Maus ein Spielerlebnis, das den Ansprüchen passionierter Gamer gerecht wird.
Lexip X Ubisoft - Assassin's Creed Shadows - Maus - mit Daumenjoystick und keramischen Gleitschuhe - optisch - 4 Tasten - kabelgebunden - weiß, Rot, Schwarz, Gold - retail - Hängebox
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7 cm
Tiefe
10 cm
Höhe
3 cm
Farbe
Weiß, Rot, Schwarz, Gold
Gerätetyp
Maus
Gaming
Ja
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Verpackungsdetails
Hängebox
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Keramikfüße, Daumen-Joystick, Scrolling - Rad, programmierbare Tasten
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
4
Bewegungsauflösung
12000 dpi
Kabellänge
1.8 m
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 54,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexip
UBXLXBOX002
€ 118,68*
Zubehör
Lexip
UBXLXMP0002
€ 31,77*
Zubehör
Lexip
UBXLXMP0001
€ 24,06*
Zubehör
Lexip
UBXLXHD0001
€ 24,27*
Zubehör
Lexip
UBXLXHS0001
€ 54,69*
Zubehör
Lexip
UBXLXGC0001
€ 36,11*
Zubehör
Lexip
UBXLXBOX003
€ 95,39*
Zubehör
Lexip
UBXLXBOX001
€ 104,75*
Zubehör
Lexip
UBXLXBOX005
€ 243,02*
Zubehör
Lexip
UBXLXBOX004
€ 166,97*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
€ 76,57*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
€ 121,05*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
€ 52,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.