Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Alletra 5010 Array Bundle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9539424
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     S3U29A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
array (festplatten)
Das HPE Alletra 5010 Array Bundle bietet eine robuste Lösung für Unternehmen, die ihre Speicherkapazitäten erweitern möchten. Mit einer Array-Gesamtkapazität von 126 TB und Unterstützung für bis zu 294 TB bietet dieses Festplatten-Array ausreichend Speicherplatz für wichtige Daten. Es ist mit 21 installierten Festplatten mit einer Kapazität von jeweils 6 TB ausgestattet und unterstützt Serial Attached SCSI 3-Schnittstellen für eine effiziente Datenübertragung und -verwaltung. Das HPE Alletra 5010 wurde für den Betrieb unter verschiedenen Umgebungsbedingungen entwickelt und funktioniert effektiv bei Temperaturen von 10°C bis 35°C und einer Luftfeuchtigkeit von 8 bis 90% (nicht kondensierend). Das Bundle verfügt über ein kompaktes, rackmontierbares 4U-Design, das einen platzsparenden Einsatz in Rechenzentren ermöglicht. Es unterstützt interne Hot-Plug-Netzteile und sorgt so für minimale Ausfallzeiten bei Wartungsarbeiten. Durch die Einhaltung verschiedener Standards wie FCC Class A und RoHS wird sichergestellt, dass das Produkt die wesentlichen Umwelt- und Sicherheitsanforderungen erfüllt, was es zu einer zuverlässigen Wahl für Unternehmen macht, die ihre Speicherlösungen optimieren wollen.
HPE Alletra 5010 Array Bundle - Festplatten-Array - 126 TB - 24 Schächte (SAS-3) - HDD 6 TB x 21 - SAS 12Gb/s (extern) - Rack - einbaufähig - 4U - BTO
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Festplatten-Array
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 4U
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr ¦ Update als neue Release-Fassung - Software - 90 Tage
Verschiedenes
Preistyp
BTO
Kennzeichnung
FCC Part 15 B Class A, ICES-003 issue 6 Class A, VCCI V-3 Class A ITE, EN 55022:2010, CISPR 22:2008, AS/NZS CISPR22:2009+A1:2010, EN 55032:2012, CISPR 32:2012, EN 55024:2010, CISPR 24:2010+A1:2015, TCVN 7189: 2009, NBTC TS 3001-2555, EN 60950-1 Second Edition, EN 60950-1:2005 Second Edition + A1:2009 + A2:2013, IEC 60950-1:2005 Second Edition + A1:2009 + A2:2013, UL/IEC 60960-1 Second Edition Am1 + Am2, CNS14336-1, CNS 13438, NOM-019-SCFI-1998, NBTC TS 4001-2550, TP TC 004/2011, IS 13252 (PART 1):2010 +A1:2013 + A2:2-15, SANS IEC 60950-1, UL, cUL, FCC Klasse A zertifiziert, IC Class A, VCCI Class A, RCM, BSMI Class A, KC, CCC, MoEc, NOM, CITC, CoC, sDoC, EAC, BIS, RoHS 2011/65/EU, EN 50581:2012, WEEE
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil - Hot-Plug
Max. unterstützte Anzahl
2
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 90% (nicht kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Installierte Anzahl
2
Schnittstellentyp
SAS 12Gb/s
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server, VMware vSphere, HP-UX, Ubuntu, SUSE Linux Enterprise, Red Hat Enterprise Linux, Microsoft Windows Hyper-V Server, Oracle Linux, Oracle Solaris, IBM AIX, Citrix XenServer
Massenspeicher-Controller (2.)
Installierte Anzahl
2
Festplatte
Typ
HDD
Schnittstellen Typ
SAS 12Gb/s
Kapazität
21 x 6 TB
Abmessungen und Gewicht
Breite
43.9 cm
Tiefe
89 cm
Höhe
17.58 cm
Gewicht
65 kg
Massenspeicher
Max. unterstützte Kapazität
294 TB
Array-Gesamtkapazität
126 TB
Externe Schnittstelle für HDD-Array
SAS 12Gb/s
Gehäuse
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
21
Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module
24
Unterstützte Laufwerke
SAS-3
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x Ethernet 1Gb / 10Gb (iSCSI) / Verwaltung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 229.886,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.