Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Magic Keyboard with Touch ID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9529146
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MK293CR/A
EAN/GTIN:
     0194252542811
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Das Magic Keyboard gibt es jetzt mit Touch ID. Damit ermöglicht es eine schnelle und einfache Authentifizierung für sichere Logins und Einkäufe. Das Magic Keyboard mit Touch ID macht präzises Tippen besonders angenehm und einfach. Es ist auch kabellos und wiederaufladbar. Mit seiner unglaublich langen Batterielaufzeit kannst du es ungefähr einen Monat oder länger verwenden, bevor du es aufladen musst. Es koppelt sich automatisch mit deinem Mac und ist direkt einsatzbereit.
Apple Magic Keyboard with Touch ID - Tastatur - kabellos - Bluetooth - QWERTY - Kroatisch
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Kabellos
Breite
27.89 cm
Tiefe
11.49 cm
Höhe
1.09 cm
Gewicht
243 g
Gerätetyp
Tastatur
Schnittstelle
Bluetooth
Lokalisierung und Layout
QWERTY Kroatisch
Sicherheitsgeräte
Lesegerät für Fingerabdruck
Tastaturkurzbefehl-Funktion
Multimedia
Abnehmbares Kabel
Ja
Region
Kroatien
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Kabel Lightning auf USB-C
Batterie
Typ
Wiederaufladbar
Betriebszeit (bis zu)
1 Monat
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple macOS Big Sur 11.4 oder später
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
Lightning (für abnehmbare Kabel)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 94,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,77*
€ 112,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,08*
€ 111,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,10*
€ 102,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,25*
€ 100,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,03*
€ 88,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.