Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 405 Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9500611
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     7N7C1AA#ABB
EAN/GTIN:
     0197192768853
Suchbegriffe:
HP Tastaturen
Keyboard
Tastatur
hp wired keyboard
Die HP 405 Tastatur wurde entwickelt, um Ihr Tipperlebnis zu verbessern, ob bei der Arbeit oder in der Freizeit. Die einstellbaren Höheneinstellungen und das spritzwassergeschützte Design bieten sowohl Komfort als auch Langlebigkeit und sorgen dafür, dass Ihre Tastatur den Strapazen des täglichen Gebrauchs standhält. Dank der beleuchteten Tasten können Sie bei allen Lichtverhältnissen mühelos tippen, was sie perfekt für nächtliche Projekte oder Gaming-Sessions macht. Die USB- und USB-C-Anschlussoptionen ermöglichen eine einfache Integration mit einer Vielzahl von Geräten, damit Sie immer bereit sind, sich anzuschließen und loszulegen. Darüber hinaus bieten die Sondertasten der Tastatur, einschließlich der Tasten für Emojis, Sprachumschaltung und Stummschaltung, praktische Tastenkombinationen, die Ihren Arbeitsablauf und Ihre Kommunikation optimieren. Ganz gleich, ob Sie Dokumente verfassen, programmieren oder online chatten - die HP 405 Tastatur ist mit ihrer Mischung aus Funktionalität und Stil genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten.
HP 405 - Tastatur - Multi-Device - 65% (compact) - hinterleuchtet - USB - QWERTY - International Englisch - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
37.59 cm
Tiefe
15.24 cm
Höhe
1.9 cm
Gewicht
680 g
Gerätetyp
Tastatur
Besonderheiten
Nummernblock
Eingabegerät
Multi-Device
Tastaturtechnologie
Kolben
Schnittstelle
USB
Einstellbare Höhe
Ja
Lokalisierung und Layout
QWERTY International Englisch
Schutz
Spritzwasserbeständig
Tastaturkurzbefehl-Funktion
Stummtaste, Emoji, Sprachen-Taste
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Region
Europa
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Zubehör im Lieferumfang
USB-C-Ladekabel
Kennzeichnung
UL, TUV, VCCI, BSMI, NOM, IC, FCC, RoHS, KCC, UkrSEPRO, EAC, RATEL, RCM, BIS, UKCA, MPTC
Wesentliche Lebensdauer
10 Mio. Klicks
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
42.59 cm
Transporttiefe
16.28 cm
Transporthöhe
2.94 cm
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Google Chrome OS, Windows 10, Windows 11
Mitgelieferte Software
HP Accessory Center
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
USB-C
Informationen zur Nachhaltigkeit
Recyclinganteil des Produkts
Recycelter Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,56*
€ 82,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,04*
€ 82,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,78*
€ 75,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.