Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Cray SSD


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-9498256
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P69369-H21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SSD
SSD Festplatten
Solid State Disk
Solid State Drive
HPE Cray - SSD - Mixed Use - 1.6 TB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - U.3 PCIe (NVMe) - 7450
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Breite
14.61 cm
Tiefe
22.23 cm
Höhe
13.97 cm
Gewicht
450 g
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
1.6 TB
Schnittstelle
U.3 PCIe (NVMe)
Leistung
Laufwerkklasse
Mixed Use
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x U.3 PCIe (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Weitere Suchbegriffe: hp server ssd, ssd
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.196,86*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2.196,86* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.409,48*
€ 2.867,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.386,16*
€ 2.839,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.301,52*
€ 2.738,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.248,35*
€ 2.675,54
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.196,86*
€ 2.614,26
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.