Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Solid State Drive Kühlkörper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9489185
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18451
EAN/GTIN:
     4043619184514
Suchbegriffe:
Kühlkörper
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
Delock - Solid State Drive Kühlkörper - SATA - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.6 cm
Tiefe
2.3 cm
Höhe
1 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Solid State Drive Kühlkörper
Produktmaterial
Aluminium
Packungsinhalt
Schrauben, Schraubenzieher, 2 thermal conductive pads, M.2 mounting material
Speicherschnittstelle
SATA
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Metallgehäuse, für M.2 2280 SSD, Wärmeabgabesystem, fan active cooling, retail box package
Weitere Suchbegriffe: m2 festplatte
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.