Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP TS-233 NAS-Server


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9487600
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-233+2XST2000VN003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
QNAP TS-233 - NAS-Server - 2 Schächte - 4 TB - SATA 6Gb/s - HDD 2 TB x 2 - RAID RAID 0, 1, JBOD - RAM 2 GB - Gigabit Ethernet - iSCSI Support
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9.17 cm
Tiefe
15.76 cm
Höhe
18.6 cm
Gewicht
1.69 kg ()
Gerätetyp
NAS-Server
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel, 1 x 80 mm Lüfter, Summer
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
2 (installiert) / 2 (Max)
Gesamtspeicherkapazität
4 TB
Host-Konnektivität
Gigabit Ethernet
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Gleitkomma-Einheit, Encryption Engine, hardwarebeschleunigtes Transcoding, Neural Processing Unit (NPU), Wake on LAN (WOL), Jumbo-Frames-Support, Storage Pool, SED Storage Pool, JBOD Expansion, VJBOD Cloud, iSCSI Service, file-based iSCSI LUN, block-based iSCSI LUN, LUN Mapping, LUN Masking, WWPN Aliases Import/Export, multipath IO (MPIO), Online LUN-Kapazitätserweiterung, LUN snapshot, LUN Snapshot Replication und Clone, Auto Tiering, RAID Group, RAID Level Migration, RAID Expansion, Storage Pool Expansion, RAID Hot Spare, RAID Sync/Rebuild/Scrubbing, EXT4-Dateisystem, Disk, Enclosure Locate, Disk S.M.A.R.T. Scan, Disk S.M.A.R.T. Data Migration, Secure Erase, SSD-Verkleidung, SSD life estimation, Disk Roaming, Disk Standby, Volume Snapshot, Snapshot Retention Policy, Self-serve Snapshot Recovery, Application Consisted Snapshot, Snapshot Full Clone, Snapshot Replica / Vault, SSD Profiling-Tool, Verwaltung externer Geräte, Mount Smart Phone (MTP), External RAID Device Management, Dateistation, Object Storage, domain security, Domain Controller, gemeinsame Ordnerberechtigung, erweiterte Ordnerberechtigung, Windows ACL, Nutzerquote, Gruppenquote, Ordnerquote, Home-Ordner, Resource Monitor, Network Recycle Bin, Smart Fan, Plan ein/aus, Virtual Switch, Anschluss-Bündelung, VLAN-Unterstützung, DHCP-Server, security counselor, malware remover, 2-step verification, Allow/Deny List, Access Protection, Service-Zusammenfassung, firewall, Windows ODX, HybridMount, Qsirch, QuMagie, QVPN Service, Virenschutz-Analyse, LDAP server, SQL Server, Qfiling, Media Streaming Add-on, QmailAgent, QuWAN, DA Driver Analyzer
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE
Netzwerk/Transportprotokoll
IPv4, IPv6, DDNS, PPTP, L2TP, IPSec, OpenVPN, QBelt
Produktzertifizierungen
DLNA-ZERTIFIZIERT
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2, SNMP 3, SSH, Telnet, HTTP, HTTPS, RADIUS
Leistung
Gleichzeitige Verbindungen (CIFS): 200 ¦ Maximale Poolgröße: 308 TB ¦ Maximale Anzahl von Speicherpools: 128 ¦ Maximale Volumengröße: 250 TB ¦ Maximale Anzahl von Volumen: 128 ¦ Maximalgröße des gemeinsamen Ordners: 250 TB ¦ Max. Anzahl geteilter Ordner: 512 ¦ Max. LUN-Größe: 250 TB ¦ Max. Anzahl an Targets LUN: 128 ¦ Min. Snapshot-Intervall: 5 min ¦ Max. FTP-Verbindungen: 1024 ¦ Lokales Nutzerkonto: 4096 ¦ Lokales Gruppenkonto: 512 ¦ Domain-User/Gruppenkonto: 200000 ¦ Protokollerfassung: 3000 Ereignisse pro Sekunde ¦ Virtuelle Hosts: 32 ¦ Maximale Anzahl von Versionskontrollen: 64
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
Apple File Protocol (AFP), Microsoft CIFS, Server Message Block (SMB), FTP, DDNS
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES, FIPS 140-2, TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.3
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
H.264 Verschlüsselung
Mitgeliefertes Zubehör
6 x Senkkopfschrauben (für 2,5" (HDD)), 8 x Senkkopfschrauben (für 3,5" (HDD)), Netzkabel
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
10.81 Watt (bei voll bestückten Laufwerken)
Gestellte Leistung
65 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
IronWolf Health Management
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.10 oder höher, Ubuntu 14.04, CentOS 7.0, IBM AIX 7, Red Hat Enterprise Linux 6.6, SuSE Linux 12 oder höher, SunSoft Solaris 10 oder höher, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 / 11, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022
Speicherbetriebssystem
QNAP QTS 5.2.3
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95% RH (non-condensing)
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, JBOD
Festplatte
Typ
HDD - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm)
Schnittstellen Typ
SATA 6Gb/s
Puffergröße
256 MB
Kapazität
2 x 2 TB
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Hersteller
Seagate
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
1.89 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
2 (gesamt)/ 0 (frei) x Hot-Swap - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm)
Schnittstellen
1 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 ¦ 2 x USB 2.0 - Type A ¦ 1 x USB 3.2 Gen 1 - Type A
Prozessor / Arbeitsspeicher
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
2 GB
Installierte Prozessoren
1 x ARM A55 2 GHz
Installierter Flash-Speicher
4 GB
Anz. der Kerne
Quad-Core
Weitere Suchbegriffe: storage server
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 378,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,59*
€ 450,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,02*
€ 448,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,17*
€ 439,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,57*
€ 437,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,86*
€ 399,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.