Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony SRG-XB25 Konferenzkamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9478163
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     SRG-XB25W.A
EAN/GTIN:
     0027242920927
Suchbegriffe:
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
Die High-Zoom-Fix-Kamera SRG-XB25 basiert auf professionellem Bildverarbeitungs-Know-how von Sony und ist perfekt für eine Vielzahl von Anwendungen zur Inhaltserstellung. Sie eignet sich ideal zum Aufnehmen und Streamen beeindruckender 4K-Bilder in Umgebungen wie Seminarräumen, Vorlesungssälen, virtuellen Produktionsstudios, Regierungs-/Parlamentsgebäuden und Kirchen. Die kosteneffiziente SRG-XB25 ist besonders attraktiv für Multikamera-Setups, bei denen hochwertige Bilder benötigt werden, ohne dass ein Team von Kameraleuten dafür zur Verfügung steht. Das integrierte Objektiv mit dem leistungsstarken 25-fachen optischen Zoom ermöglicht formatfüllende Nahaufnahmen von Sprechern und Moderatoren, selbst wenn die Kamera in der letzten Reihe größerer Auditorien oder öffentlicher Veranstaltungsorte aufgestellt ist. Die SRG-XB25 passt mit ihrem einzigen Ethernetkabel, das Strom, Video-Streams und Kamerasteuerungssignale überträgt, nahtlos in komplett auf IP-basierte Produktionsumgebungen.
Sony SRG-XB25 - Konferenzkamera - Bullet - Farbe (Tag&Nacht) - 8.400.000 Pixel - 3840 x 2160 - motorbetrieben - Audio - HDMI - H.264, H.265 - Gleichstrom 12 V / PoE
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Bullet
Breite
8.01 cm
Tiefe
17.72 cm
Höhe
7.09 cm
Gewicht
870 g
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Gerätetyp
Konferenzkamera
Audiounterstützung
Ja
Kameramontagetyp
Wandmontage, Deckenmontage, Stativbefestigung
Audioformate
ACC
Verschiedenes
Farbe
Weiß
Zubehör im Lieferumfang
Drahtseil, Netzteil, Schrauben M2.6 x 6, Befestigungsplatte für HDMI-Kabel, Schraube M3 x 8
Kennzeichnung
JEIDA, IEC 60130-10
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil / PoE - extern Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) 11 Watt
Erforderliche Netzspannung
Gleichstrom 12 V / PoE
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Kamera
Typ
Farbe - Tag&Nacht - fest
Leistungsmerkmale
Bilddrehung, 256 voreingestellte Positionen, Aufnahmelicht
Digitales Zoom
6
Belichtungsbereich
1/1 Sek - 1/10000 Sek
Digital-Video-Format
H.264, H.265
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung
3840 x 2160
Mindestbeleuchtung
0.8 Lux - 50 IRE
Video-Modi
480/60p, 1080/50i, 720/50p, 1080/50p, 1080/30p, 1080/25p, 2160/25p, 720/30p, 2160/50p, 720/25p, 1080/59.94i, 1080/59.94p, 720/59.94p, 2160/29.97p, 360/30p, 360/60p, 360/50p, 2160/59.94p, 360/25p
Max. Digitalvideoauflösung
3840 x 2160
Bildrate (max.)
60 Bilder pro Sekunde
Schnittstellen
Netzwerkprotokolle
RTSP, RTMP, SRT
Video
HDMI
Steuerungsschnittstelle
VISCA
Bildsensor
Typ
8.400.000 Pixel Exmor R CMOS 10.2 mm (1/2.5")
Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse
HDMI-Ausgang - HDMI Type A ¦ LAN/Stromversorgung - RJ-45 ¦ Audioausgang - 3,5-mm-Buchse ¦ Audioeingang/Mikrofon - 3,5-mm-Buchse ¦ VISCA-Eingang - 8-poliger mini-DIN ¦ VISCA-Ausgang - 8-poliger mini-DIN
Objektivkonstruktion
Typ
Motorbetriebener Zoom
Optisches Zoom
25 x
Brennweite
4.8 mm - 120 mm
Fokuseinstellung
Automatisch, manuell
Objektiv-Irisblende
F/1.6-3.4
Horizontales Blickfeld (Grad)
68
Min. Fokussierungsabstand
150 cm
Weitere Suchbegriffe: kamera für videokonferenz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.905,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.048,00*
€ 2.437,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.022,70*
€ 2.407,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.941,06*
€ 2.309,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.913,85*
€ 2.277,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.905,33*
€ 2.267,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.