Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GOODRAM PX600 SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9405982
Hersteller:
     GOODRAM
Herst.-Nr.:
     SSDPR-PX600-500-80
EAN/GTIN:
     5908267964088
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
GOODRAM PX600 - SSD - 500 GB - intern - M.2 2280 (doppelseitig) - PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280 (doppelseitig)
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
3.8 mm
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
500 GB
Merkmale
3D NAND Technology
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - technischer Support - 3 Jahre / 160 TBW
Verschiedenes
Verpackungsdetails
Blister-Verpackung
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-25 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Leistung
Interner Datendurchsatz
4700 MBps (lesen)/ 1700 MBps (Schreiben)
SSD-Leistung
160 TB
Zuverlässigkeit
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) - M.2 Key M
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280 (doppelseitig)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.