Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 600GB SAS 10000rpm 2.5"
DELL 600GB SAS 10000rpm 2.5"
Artikel-Nr.:
     C1002-9402441
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     7T0DW
EAN/GTIN:
     5711045211874
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Erhöhen Sie die Massenspeicherkapazität Ihres Systems mit der Festplatte von Dell. Durch die hohe Umdrehungsgeschwindigkeit profitieren Sie von schnellem Festplattenzugriff. Diese Festplatte bietet zudem eine höhere Datenübertragungsgeschwindigkeit.
Dell - Festplatte - 600 GB - 2.5" (6.4 cm) - SAS - 10000 rpm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte
Kapazität
600 GB
Schnittstelle
SAS
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,31*
€ 171,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,76*
€ 169,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,22*
€ 151,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,55*
€ 148,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,72*
€ 132,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.