Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIOXIA SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-9396822
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     UCSX-SD19TKA1XEVD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Ob Sie einen Desktop für Spiele bauen oder ein schnelles und einfaches Upgrade für Ihren Laptop suchen, KIOXIA bietet ein Solid State Drive, das Ihren Anforderungen entspricht. Wenn Sie auf der Suche nach einem hochwertigen und zuverlässigen Speichergerät sind, ist dies eine SSD mit der Leistung und Kapazität, die Sie benötigen.
KIOXIA - SSD - Enterprise Value - 1.9 TB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 12Gb/s - G2 - für P/N: UCSX-210C-M7-NEW, UCSX-210C-M7-U, UCSX-9508-D-U
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
1.9 TB
Merkmale
Low Endurance
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1
Laufwerkklasse
Enterprise Value
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: UCSX-210C-M7-NEW, UCSX-210C-M7-U, UCSX-9508-D-U
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.025,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.025,51*
€ 3.600,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.005,03*
€ 3.575,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.902,80*
€ 3.454,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.841,62*
€ 3.381,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.804,30*
€ 3.337,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.